Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem polyurethaan, 60° flankhoek 5M365

  • ERIKS:23612944
  • Fabrikant:4014486045857
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,33/ stukexcl. btw

€ 68,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 20-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
WR
Type
5M
Hoogte
3 mm
Breedte (boven)
5 mm
Hoek (graden)
60 °
Buitenlengte
365 mm
Materiaal
Polyurethaan