€ 150,40/ stukexcl. btw
€ 181,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 20-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | DK |
Type | BB |
Hoogte | 13 mm |
Breedte (boven) | 17 mm |
Referentielengte (ISO) | 2300 mm |
Materiaal | Rubber |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Ja |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 70 °C |
Min. schijfdiameter | 125 mm |
Max. snaarsnelheid | 30 m/s |