Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem DK dubbelprofiel BB144 3730Lw

  • ERIKS:23616048
  • Fabrikant:4014486203745
Image 1
Opslaan in lijst

€ 250,15/ stukexcl. btw

€ 302,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 20-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
DK
Type
BB
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
17 mm
Referentielengte (ISO)
3730 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
125 mm
Max. snaarsnelheid
30 m/s
Alternatieven

€ 171,70/ stukexcl. btw

€ 207,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-02-2027