€ 1.352,11/ stukexcl. btw
€ 1.636,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 05-01-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-170 |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-170 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 56 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 170 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 249.55 mm |
Totale breedte | 202 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 61 kg |