Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 30-14M-055 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609577
  • Fabrikant:4014486237962
Image 1
Opslaan in lijst

€ 169,91/ stukexcl. btw

€ 205,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 26-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-055
Serie
HTD PB
Type
14M-055
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
30
Steek
14 mm
Riembreedte
55 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
133.69 mm
Totale breedte
85 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
60 kg
Alternatieven
Product Image

FENNER Tandriemschijf HTD 30-14M-055 voorgeboord

  • Eriks:14436482
  • Manufacturer:043P1030

€ 75,74/ stukexcl. btw

€ 91,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026