Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 480-H-075

  • ERIKS:23200953
  • Fabrikant:4014486004090
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,53/ stukexcl. btw

€ 40,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 10-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-075
Steek lengte
1219.2 mm
Steek lengte
48 in
Breedte
19.05 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in