Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA FAN POWER 4326-14MFP-85

  • ERIKS:12023137
  • Fabrikant:4014486281941
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.266,02/ stukexcl. btw

€ 1.531,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega Fan Power
Type
14MFP-085
Steek lengte
4326 mm
Breedte
85 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
309
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Profielhoogte
9.5 mm
Tandhoogte
5.6 mm