€ 1.032,50/ stukexcl. btw
€ 1.249,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 10-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Omega Fan Power |
Type | 14MFP-085 |
Steek lengte | 3360 mm |
Breedte | 85 mm |
Steek | 14 mm |
Aantal tanden | 240 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Ja |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Profielhoogte | 9.5 mm |
Tandhoogte | 5.6 mm |