€ 488,62/ stukexcl. btw
€ 591,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 10-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Omega Fan Power |
Type | 8MFP-085 |
Steek lengte | 2800 mm |
Breedte | 85 mm |
Steek | 8 mm |
Aantal tanden | 350 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Ja |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Profielhoogte | 5.4 mm |
Tandhoogte | 3.2 mm |