Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem metrisch T 5/650-10

  • ERIKS:23206465
  • Fabrikant:4014486019650
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,76/ stukexcl. btw

€ 27,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR
Type
T5-010
Steek lengte
650 mm
Breedte
10 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Materiaal
PU