Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem metrisch T 5/500-10

  • ERIKS:23206408
  • Fabrikant:4014486018530
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,23/ stukexcl. btw

€ 23,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 10-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR
Type
T5-010
Steek lengte
500 mm
Breedte
10 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Materiaal
PU