Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem metrisch T 5/300-16

  • ERIKS:23206367
  • Fabrikant:4014486016635
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,65/ stukexcl. btw

€ 29,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 10-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR
Type
T5-016
Steek lengte
300 mm
Breedte
16 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Materiaal
PU