Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem metrisch T 5/275-16

  • ERIKS:23206352
  • Fabrikant:4014486016390
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,50/ stukexcl. btw

€ 28,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR
Type
T5-016
Steek lengte
275 mm
Breedte
16 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Materiaal
PU