Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem metrisch T 5/220-6

  • ERIKS:23206551
  • Fabrikant:4014486015799
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,32/ stukexcl. btw

€ 12,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR
Type
T5-006
Steek lengte
220 mm
Breedte
6 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Materiaal
PU