Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem metrisch T 5/185-10

  • ERIKS:23206340
  • Fabrikant:4014486015577
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,58/ stukexcl. btw

€ 18,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR
Type
T5-010
Steek lengte
185 mm
Breedte
10 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Materiaal
PU