Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem metrisch T 2.5/380-10

  • ERIKS:23206484
  • Fabrikant:4014486152968
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,27/ stukexcl. btw

€ 26,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 10-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR
Type
T2.5-010
Steek lengte
380 mm
Breedte
10 mm
Steek
2.5 mm
Profielvorm
Trapezium
Materiaal
PU