Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem metrisch T 10/720-25

  • ERIKS:23206416
  • Fabrikant:4014486084764
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,17/ stukexcl. btw

€ 60,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 10-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR
Type
T10-025
Steek lengte
720 mm
Breedte
25 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Materiaal
PU