Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem metrisch T 10/1750-16

  • ERIKS:23206245
  • Fabrikant:4014486663372
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,21/ stukexcl. btw

€ 93,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 04-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR
Type
T10-016
Steek lengte
1750 mm
Breedte
16 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Materiaal
PU