Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem metrisch T 10/1050-50

  • ERIKS:23206226
  • Fabrikant:4014486086225
Image 1
Opslaan in lijst

€ 134,78/ stukexcl. btw

€ 163,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR
Type
T10-050
Steek lengte
1050 mm
Breedte
50 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Materiaal
PU