Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem metrisch AT 10/960-25

  • ERIKS:23201043
  • Fabrikant:4014486140057
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,21/ stukexcl. btw

€ 95,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR
Type
AT10-025
Steek lengte
960 mm
Breedte
25 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Materiaal
PU