Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem metrisch AT 10/1360-32

  • ERIKS:23201058
  • Fabrikant:4014486141276
Image 1
Opslaan in lijst

€ 137,18/ stukexcl. btw

€ 165,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR
Type
AT10-032
Steek lengte
1360 mm
Breedte
32 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Materiaal
PU