€ 14,65/ stukexcl. btw
€ 17,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 10-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | RB |
Type | PJ |
Steek | 2.34 mm |
Hoogte | 3.5 mm |
Aantal ribben | 4 |
Effectieve lengte (ISO) | 660 mm |
Referentielengte (ISO) | 660 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Nee |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Nee |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 70 °C |
Min. schijfdiameter | 20 mm |
Max. snaarsnelheid | 60 m/s |
DIN-norm | DIN 7867 |