Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Ribbenband 1930 PJ 4

  • ERIKS:23201519
  • Fabrikant:4014486115338
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,47/ stukexcl. btw

€ 32,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 10-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
RB
Type
PJ
Steek
2.34 mm
Hoogte
3.5 mm
Aantal ribben
4
Effectieve lengte (ISO)
1930 mm
Referentielengte (ISO)
1930 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Nee
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
20 mm
Max. snaarsnelheid
60 m/s
DIN-norm
DIN 7867