Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Ribbenband 1460 PK 8

  • ERIKS:23201495
  • Fabrikant:4014486133745
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,02/ stukexcl. btw

€ 114,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
RB
Type
PK
Steek
3.56 mm
Hoogte
4.6 mm
Aantal ribben
8
Effectieve lengte (ISO)
1460 mm
Referentielengte (ISO)
1460 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Nee
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
45 mm
Max. snaarsnelheid
50 m/s
DIN-norm
DIN 7867