Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Power band Super KBX-Power raw edge moulded notch narrow section 3-5VX 1120

  • ERIKS:23201711
  • Fabrikant:4014486283914
Image 1
Opslaan in lijst

€ 512,04/ stukexcl. btw

€ 619,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 15-01-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Super KBX-Power
Type
5VX/15JX
Hoogte
15.1 mm
Aantal ribben
3
Buitenlengte
2844.8 mm
Buitenlengte
112 in
Ommanteld
Ja