€ 122,08/ stukexcl. btw
€ 147,72incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VAUAC |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Cross-over ventiel |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 70 l/min |
Instelbereik | 80 - 300 bar |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 1/2" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |