Eriks
NOVIBRA

NOVIBRA Trillingdemper Novibra RAEM 350 B 60IRHD M12

  • ERIKS:12144474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Industriële trillingsdemper RA/RA-EM is een trillingsdemper met een zeer uitgebreid toepassingsgebied. Het type RA/RA-EM kan zowel op druk als op afschuiving belast worden. De demper is door de geringe inbouwhoogte stabiel. Bescherming tegen oliespatten door klokvormige bovenplaat en afscheurvast door bewegingsbegrenzers (''stop''). Toerental: vanaf 900 t/min. Leverbaar in zowel 40 als 60 shore A.
Opslaan in lijst

€ 76,40/ stukexcl. btw

€ 92,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 22-01-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 76,40

-

4+

€ 68,76

10.00%

8+

€ 61,12

20.00%

16+

€ 53,48

30.00%

32+

€ 49,66

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NOVIBRA
Type
RAEM
Draadmaat
M 12