€ 31,70/ stukexcl. btw
€ 38,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 11-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 31,70 | - |
20+ | € 23,78 | 25.00% |
50+ | € 19,02 | 40.00% |
100+ | € 17,43 | 45.00% |
250+ | € 15,85 | 50.00% |
500+ | € 12,68 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NOVIBRA |
Type | C |
Handelsnaam | Novibra |
Type | C |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 75 mm |
D | 75 mm |
Buitenhoogte | 50 mm |
H | 50 mm |
Draadmaat | M 12 |