Eriks
NOVIBRA

NOVIBRA Trillingdemper Novibra C 75x40 M12

  • ERIKS:12147449
Image 1
Cilindrische demper voor eenvoudige toepassingen met lichte tot middelzware belastingen. Beide zijden voorzien van binnendraad. Alleen geschikt voor drukbelasting.
Opslaan in lijst

€ 26,20/ stukexcl. btw

€ 31,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 11-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,20

-

20+

€ 19,65

25.00%

50+

€ 15,72

40.00%

100+

€ 14,41

45.00%

250+

€ 13,10

50.00%

500+

€ 10,48

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NOVIBRA
Type
C
Handelsnaam
Novibra
Type
C
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
75 mm
D
75 mm
Buitenhoogte
40 mm
H
40 mm
Draadmaat
M 12