Eriks
NOVIBRA

NOVIBRA Trillingdemper Novibra C 25x20 M6

  • ERIKS:12147436
Image 1
Cilindrische demper voor eenvoudige toepassingen met lichte tot middelzware belastingen. Beide zijden voorzien van binnendraad. Alleen geschikt voor drukbelasting.
Opslaan in lijst

€ 5,35/ stukexcl. btw

€ 6,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 11-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,35

-

20+

€ 4,01

25.00%

50+

€ 3,21

40.00%

100+

€ 2,94

45.00%

250+

€ 2,68

50.00%

500+

€ 2,14

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NOVIBRA
Type
C
Handelsnaam
Novibra
Type
C
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
25 mm
D
25 mm
Buitenhoogte
20 mm
H
20 mm
Draadmaat
M6
G
M6