Eriks
NOVIBRA

NOVIBRA Trillingdemper Novibra B 75x50 M12x37

  • ERIKS:12147426
Image 1
Cilindrische demper voor eenvoudige toepassingen met lichte tot middelzware belastingen. Uitvoering met aan ├®├®n zijde draadeind en ├®├®n zijde binnendraad. Alleen geschikt voor drukbelasting.
Opslaan in lijst

€ 31,70/ stukexcl. btw

€ 38,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 11-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 31,70

-

20+

€ 23,78

25.00%

50+

€ 19,02

40.00%

100+

€ 17,43

45.00%

250+

€ 15,85

50.00%

500+

€ 12,68

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NOVIBRA
Type
B
Handelsnaam
Novibra
Type
B
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
75 mm
D
75 mm
Buitenhoogte
50 mm
H
50 mm
Draadmaat
M 12
Schroefdraadlengte
37
L
37