Eriks
NOVIBRA

NOVIBRA Trillingdemper Novibra B 60x40 M10x28

  • ERIKS:12147425
Image 1
Cilindrische demper voor eenvoudige toepassingen met lichte tot middelzware belastingen. Uitvoering met aan ├®├®n zijde draadeind en ├®├®n zijde binnendraad. Alleen geschikt voor drukbelasting.
Opslaan in lijst

€ 18,40/ stukexcl. btw

€ 22,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 11-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,40

-

20+

€ 13,80

25.00%

50+

€ 11,04

40.00%

100+

€ 10,12

45.00%

250+

€ 9,20

50.00%

500+

€ 7,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NOVIBRA
Type
B
Handelsnaam
Novibra
Type
B
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
60 mm
D
60 mm
Buitenhoogte
40 mm
H
40 mm
Draadmaat
M10
Schroefdraadlengte
28
L
28