Eriks
NOVIBRA

NOVIBRA Trillingdemper Novibra B 25x30 M6x18

  • ERIKS:12147413
Image 1
Cilindrische demper voor eenvoudige toepassingen met lichte tot middelzware belastingen. Uitvoering met aan ├®├®n zijde draadeind en ├®├®n zijde binnendraad. Alleen geschikt voor drukbelasting.
Opslaan in lijst

€ 6,05/ stukexcl. btw

€ 7,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 26-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,05

-

20+

€ 4,54

25.00%

50+

€ 3,63

40.00%

100+

€ 3,33

45.00%

250+

€ 3,03

50.00%

500+

€ 2,42

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NOVIBRA
Type
B
Handelsnaam
Novibra
Type
B
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
25 mm
D
25 mm
Buitenhoogte
30 mm
H
30 mm
Draadmaat
M6
G
M6
Schroefdraadlengte
18
L
18