€ 5,70/ stukexcl. btw
€ 6,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 26-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,70 | - |
20+ | € 4,28 | 25.00% |
50+ | € 3,42 | 40.00% |
100+ | € 3,14 | 45.00% |
250+ | € 2,85 | 50.00% |
500+ | € 2,28 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NOVIBRA |
Type | B |
Handelsnaam | Novibra |
Type | B |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 25 mm |
D | 25 mm |
Buitenhoogte | 25 mm |
H | 25 mm |
Draadmaat | M6 |
G | M6 |
Schroefdraadlengte | 18 |
L | 18 |