Eriks
NOVIBRA

NOVIBRA Trillingdemper Novibra B 20x25 M6x18

  • ERIKS:12147409
Image 1
Cilindrische demper voor eenvoudige toepassingen met lichte tot middelzware belastingen. Uitvoering met aan ├®├®n zijde draadeind en ├®├®n zijde binnendraad. Alleen geschikt voor drukbelasting.
Opslaan in lijst

€ 5,05/ stukexcl. btw

€ 6,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 11-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,05

-

20+

€ 3,79

25.00%

50+

€ 3,03

40.00%

100+

€ 2,78

45.00%

250+

€ 2,53

50.00%

500+

€ 2,02

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NOVIBRA
Type
B
Handelsnaam
Novibra
Type
B
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
20 mm
D
20 mm
Buitenhoogte
25 mm
H
25 mm
Draadmaat
M6
G
M6
Schroefdraadlengte
18
L
18