€ 32,60/ stukexcl. btw
€ 39,45incl. btw
272 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 32,60 | - |
20+ | € 24,45 | 25.00% |
50+ | € 19,56 | 40.00% |
100+ | € 17,93 | 45.00% |
250+ | € 16,30 | 50.00% |
500+ | € 13,04 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NOVIBRA |
Type | A |
Handelsnaam | Novibra |
Type | A |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 50 mm |
D | 50 mm |
Buitenhoogte | 15 mm |
H | 15 mm |
Draadmaat | M 12 |
G | M 12 |
Schroefdraadlengte | 26 |
L | 26 |