Eriks
NOVIBRA

NOVIBRA Trillingdemper Novibra A 10x15 M4x10

  • ERIKS:12147374
Image 1
Cilindrische demper voor eenvoudige toepassingen met lichte tot middelzware belastingen. Beide zijden voorzien van een draadeind.
Opslaan in lijst

€ 4,45/ stukexcl. btw

€ 5,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 26-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,45

-

20+

€ 3,34

25.00%

50+

€ 2,67

40.00%

100+

€ 2,45

45.00%

250+

€ 2,23

50.00%

500+

€ 1,78

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NOVIBRA
Type
A
Handelsnaam
Novibra
Type
A
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
10 mm
D
10 mm
Buitenhoogte
15 mm
H
15 mm
Draadmaat
M4
G
M4
Schroefdraadlengte
10
L
10