Eriks
NORMA

NORMA Slangklem ABA-Z RVS 316 68 x 85

  • ERIKS:10016332
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,10/ stukexcl. btw

€ 17,06incl. btw

196 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,10

-

50+

€ 10,58

25.00%

100+

€ 9,87

30.00%

500+

€ 8,46

40.00%

1000+

€ 7,05

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORMA
Type
ABA-Z (AISI316)
Materiaal
AISI 316
Klembereik
van 68 tot 85 mm
Bandbreedte
12 mm
Alternatieven

€ 7,44/ stukexcl. btw

€ 9,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13-11-2026