
€ 73,60/ stukexcl. btw
€ 89,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 10-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORIS |
Type | 3880X |
Uitvoering | Pakkingset |
Diameter | 150 mm |
Dikte | 2 mm |
Geschikt voor type | 3880, 3881, 3882,3883,3884,3885, 2184 |
Geschikt voor doorlaat | DN100 |
Materiaal | Graphite and aramid fibre |