
€ 38,00/ stukexcl. btw
€ 45,98incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORIS |
Type | 3880X |
Uitvoering | Pakkingset |
Diameter | 100 mm |
Dikte | 2 mm |
Geschikt voor type | 3880, 3881, 3882,3883,3884,3885, 2184 |
Geschikt voor doorlaat | 2'', DN50, DN65 |
Materiaal | Graphite and aramid fibre |