Eriks
NORIS

NORIS Kijkglastoestel Serie: 880 Type: 3880 Gietijzer/Natronkalk Vaantje PN16 Flens DN25

  • ERIKS:11815507
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietijzeren kijkglas met flensaansluiting, drukklasse PN10 of PN16.
Opslaan in lijst

€ 365,93/ stukexcl. btw

€ 442,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORIS
Serie
880
Type
3880
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Nom. binnendiameter
DN25
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
160 mm
Stromingsindicatie type
Vaantje
Glasdiameter
63 mm
Glasdikte
10 mm
Aantal glazen
2
Materiaal glas
Natronkalk
Materiaal deksel
EN-JL1040
Materiaal dekselpakking
Grafiet
Materiaal stromingsindicator
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
DN25
A
115 mm
L
160 mm
E
48 mm
F
63 mm
G
10 mm
Gewicht
5.9 kg
Onderdelen & accessoires

€ 25,80/ stukexcl. btw

€ 31,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 09-12-2026