€ 208,87/ stukexcl. btw
€ 252,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | ISO Star |
Type | SXE |
Werkdruk | van 1.8 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/2 |
Beschermingsklasse | IP65 |
Bedrijfstemperatuur | van -15 tot 80 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Medium | Perslucht |
Norm | VDMA 24 345 |