Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO CoolantProof Digimatic schuifmaat IP67

  • ERIKS:13022303
  • Fabrikant:4946368694009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
CoolantProof Digimatic schuifmaat IP67
Serie 500

Deze IP67 ABSOLUTE Digimatic schuifmaat biedt betrouwbaremetingen bij veel verschillende toepassingen en biedt u de volgende voordelen:

  • ABSOLUTE systeem levert betrouwbare metingen.
  • Uitstekend bestand tegen water en stof (IP67 beschermingsklasse) en maakt derhalve gebruik mogelijk in machine omstandigheden met opspattend koelvloeistof.
  • Zeer lange levensduur van de batterij
  • Door het ABSOLUTE systeem hoeft u na uitschakeling van het instrument niet opnieuw nul te stellen en er is geen beperking van de verplaatsings snelheid
Opslaan in lijst

€ 311,55/ stukexcl. btw

€ 376,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 12-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO