Bijzondere kenmerken
De specialist met hoog koppel en toerentalregeling voor de bewerking van roestvast staal en voor het werken met agressieve vezelschijven.
Perfecte ergonomie door slanke greep voor maximale controle en licht bovenhoofds werken.
Metabo Marathon-motor met nieuw koel- en koolborstelsysteem voor dubbele levensduur.
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica met stelwieltje: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven.
M-Quick-systeem voor gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop.
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar.
Trillingsarme extra handgreep Metabo VibraTech (MVT).
Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming en om vlot verder te werken.
Elektronische zachtaanloop en herstartbeveiliging.
Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen.
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor.
Standaard meegeleverd
Beschermkap
Steunflens
M-Quick-spanmoer
Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
Technische kenmerken
Slijpschijf-Ø: 125 mm
Opgenomen vermogen: 1750 W
Afgegeven vermogen: 1070 W
Nullasttoerental: 2000 - 7600 /min
Toerental bij belasting: 7600 /min
Koppel: 5 Nm
Schroefdraad as: M 14
Gewicht (zonder netsnoer): 2.5 kg
Kabellengte: 4 m