Eriks
METABO

METABO Driehoekschuurder DSE 300 Intec

  • ERIKS:23917593
  • Fabrikant:4007430061348
Image 1
Bijzondere kenmerken
Voor het doeltreffend schuren van hoeken en randen.
Gepatenteerd, draaibaar schuurzool voor optimaal gebruik van de hoeken van het schuurpapier.
Stofbeschermde kogellagers voor lange levensduur.
Robuust schuurmanchet en schuurbladopname vanaluminium persgietwerk voor een lange levensduur.
Vario (V)-elektronica voor het werken met aantalschuurbewegingen aangepast aan het materiaal.
Stelwiel voor het instellen van het aantal omwentelingen.
Eenvoudige schuurbladwissel door schuurzool met klithechting.
Stofopvangcassette met filter voor het werken zonderaansluiting van een alleszuiger.
Makkelijke bediening door slanke greepvorm.
Lage behuizingsvorm voor het bewerken van moeilijktoegankelijke vlakken.
Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger met adapter (toebehoren).

Standaard meegeleverd
Lamellenschuurzool
Inbussleutel
Kunststof koffer

Technische kenmerken
Schuurzool, afmeting van hoek tot hoek: 93 mm
Aantal schuurbewegingen: 14000 - 22000 /min
Aantal omwentelingen: 18000 /min
Opgenomen vermogen: 300 W
Schuurcirkel: 1.8 mm
Gewicht (zonder netsnoer): 1.3 kg
Kabellengte: 4 m
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
300 W
Schuurplaatbreedte
93 mm
Machinegewicht
1.3 kg
Nominaal toerental
18000 tr/min
Nullasttoerental
14000 - 22000 tr/min