Eriks
METABO

METABO Accu-decoupeerzaag STAB 18 LTX 150 BL 18V; doos (601503850)

  • ERIKS:14747337
  • Fabrikant:4061792234055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Krachtpatser voor veeleisende werkzaamheden: accu-decoupeerzaag met maximaal zaagvermogen dankzij de krachtige Brushless-motor en constante slagfrequentie onder belasting
Krachtige brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel
Diepliggende zaagbladgeleiding voor nauwkeurige zaagsneden
Beugelgreep met antislip softgrip-oppervlak
Efficiënte spaanblaasfunctie voor een vrij zicht op de zaagplaats
Geïntegreerd LED-werklicht voor verlichting van het zaagbereik
Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
Duurzaam door optimaal ontwerp van aandrijving en motor en robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk 
Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
Splintervrij zagen door beveiligingsplaatje en splinterbeveiliging
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Afzuigstuk, Transparante beschermkap, Beschermplaat kunststof, Splinterbeveiligingsplaatje, 3 decoupeerzaagbladen, Inbussleutel
Opslaan in lijst

€ 275,08/ stukexcl. btw

€ 332,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO