€ 342,74/ meterexcl. btw
€ 414,72incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 03-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MEGADYNE |
Serie | MEGALINEAR |
Type | AT20-200 ST |
Breedte | 200 mm |
Steek | 20 mm |
Profielvorm | Trapezium |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Staal |
Materiaal | PU |
Kleur | Wit |
Max. snaarsnelheid | 70 m/s |
Profielhoogte | 8 mm |
Tandhoogte | 5 mm |