Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 27-01-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MEGADYNE |
Serie | MEGALINEAR |
Type | XH-050 Kevlar |
Breedte | 12.7 mm |
Steek | 22.225 mm |
Steek | 7/8 in |
Profielvorm | Trapezium |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Aramide vezel |
Materiaal | PU |
Kleur | Wit |
Max. snaarsnelheid | 70 m/s |
Profielhoogte | 11.2 mm |
Tandhoogte | 6.35 mm |