Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 09-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MEGADYNE |
Serie | MEGALINEAR |
Type | 14RPP-115 Kevlar |
Breedte | 115 mm |
Steek | 14 mm |
Profielvorm | Trapezium |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Aramide vezel |
Materiaal | PU |
Kleur | Wit |
Max. snaarsnelheid | 70 m/s |
Profielhoogte | 10 mm |
Tandhoogte | 6 mm |