Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Eindige PU tandriem MEGALINEAR profiel MTD8 breedte 30mm met Kevlar trekkoorden

  • ERIKS:1053009
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,43/ meterexcl. btw

€ 44,08incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 09-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Type
8MTD-030 Kevlar
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
Rond
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide vezel
Materiaal
PU
Kleur
Wit
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Profielhoogte
5.6 mm
Tandhoogte
3.4 mm